Beli Penanda Kabel SS316 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Marker Plate
    62%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Marker Plate
    Deskripsi:
    -You can write a display name on the plate part with a permanent marker, etc. and fasten the both ends to wires with a cable tie.-As a marker plate to distinguishing the content, such as various sizes of wires, braids.
  2. Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp18.900

    Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Deskripsi:
    Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
  3. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  4. Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and Tags
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and Tags
    atribut:
    • Length (inch): 3.5
    • Color: Natural
  5. KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Kawat las untuk mesin las MMA yang digunakan untuk benda kerja berbahan stainless steel dan bisa digunakan dalam 5 posisi pengelasan
  6. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  7. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  8. KAMEDA Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp309.900

    KAMEDA Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Usage:Electric wire and LAN cable indication tag.
    atribut:
    • Material: (plate) strong fibre (Cotton yarn) kite yarn
    • Length (mm): (Cotton yarn) About 110
  9. Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Rating:
    98% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

    Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Deskripsi:
    Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mm
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
  10. TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.
    atribut:
    • Finishing Material: 66, UL Approved Nylon (UL94V-2) Pass Color: Weatherproof Type / Black
  11. Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp8.900

    Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Deskripsi:
    Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20
    atribut:
    • Product Type: Refillable Body
  12. monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties Warna
    atribut:
    • Standard: UL standard product
    • Material: 66 Nylon
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
  13. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  14. Legrand Plastic Cable Gland IP68
    Mulai

    Rp31.900

    Legrand Plastic Cable Gland IP68
    atribut:
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP 68
Daftar Harga Penanda Kabel SS316 Terbaru October 2026
TRUSCO Marker PlateRp129.900
Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)Rp18.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and TagsRp1.299.900
KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)Rp2.999.900
PM Cable Duct (Kabel Duct)Rp15.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L)Rp7.900
KAMEDA Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp309.900
Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)